Beli hioki magnet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)atribut:
- Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
- Dimensions (mm): 95x141x39
- Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
- Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- Hioki Digital Multimeter (Multitester)atribut:
- Calibration documents: Associated
- Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
Daftar Harga hioki magnet Terbaru April 2026
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.699.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp80.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.299.900 |
| Hioki Analog Multitester (Alat Ukur) | Rp1.199.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| Hioki Clamp On AC/DC HiTester | Rp3.699.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j1P102091685-6.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)
/P102091494-1.jpg)

/P102091432-1.jpg)


/7uP106560282-1.jpg)

/P102091784-1.jpg)

/mpP101550817-2.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)
/41P103037145-6.jpg)
/2mP105577094-1.jpg)
/P101002867-1.jpg)